00766790-ARTICOLO KQG2L12-02S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQG2L12-02S
Rubix:999221025046282
Produttore:00766790
EAN:3618036029819
00766790-ARTICOLO KQG2L12-02S

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766790-ARTICOLO KQG2L12-02S


La serie KQG2 è un raccordo da un solo tocco realizzato in acciaio inossidabile SUS316, eccetto le parti di tenuta. La serie è adatta all'uso con il vapore ed è priva di grasso. I tubi applicabili includono FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina. La serie KQG2 è disponibile in misure metriche e in pollici. KQG2 è più compatto e leggero e offre più varianti di configurazione e dimensioni dei tubi rispetto alla serie KQG.
KQG2L, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, D'estremità a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Materialeacciaio inox
Connessione 112 mm
Connessione 21/4 in
Temperatura massima150 °C
61,58 IVA esclusa
/ Unità
75,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione