Riferimenti
Titan Engineering:RPXT220838
Rubix:999190900057015
Produttore:T220838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla in acciaio inox aisi 301; componenti in ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 (bsp cilindrica uni-iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 8 - G3/8 T220838
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla in acciaio inox aisi 301; componenti in ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 (bsp cilindrica uni-iso 228) |
| Profilo | gomito girevole filettato cilindrico maschio con o-ring |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione