153213-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/4-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-1/4-6
Rubix:160000000582603
Produttore:153213
EAN:4052568032968
153213-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153213-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/4-6


Distributore multiplo QSLV2-1/4-6 2-fold, orientabile a 360°. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,2 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x22x60 mm
Peso33,9 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilonorma
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
9,56 IVA esclusa
/ Unità
11,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione