153113-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-10

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-3/8-10
Rubix:160000000582503
Produttore:153113
EAN:4052568032067
153113-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153113-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-10


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49,42 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore