Riferimenti
Titan Engineering:RPXT221214
Rubix:999190900057021
Produttore:T221214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm (innesto rapido) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 12 - G1/4 T221214
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm (innesto rapido) |
| Profilo | o-ring (parallel) |
| Connessione 2 | g1/4' maschio (filetto cilindrico) con o-ring |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipologia | gomito girevole automatico filettto cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore