130774-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-6-100
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSML-M7-6-100
Rubix:160000000581317
Produttore:130774
EAN:4052568024956

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | external thread m7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130774-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-6-100
Raccordo a innesto a L QSML-M7-6-100 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,51 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | external thread m7 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore