162870-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-M5-4
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRQSL-M5-4
Rubix:160000000585558
Produttore:162870
EAN:4052568072711

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | male thread m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 162870-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-M5-4
Raccordo a innesto a L CRQSL-M5-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x22x11 mm |
|---|---|
| Peso | 12,88 g |
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | male thread m5 |
| Connessione 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione