153203-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-6-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QST3-6-4
Rubix:160000000582593
Produttore:153203
EAN:4052568032876
153203-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-6-4
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153203-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-6-4


Distributore multiplo QST3-6-4 orientabile a 360°, 4 prese. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 2,5 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, struttura design = principio Push/pull, dimensioni contenitore = 1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x40x17 mm
Peso16 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilonorma
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,11 IVA esclusa
/ Unità
7,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore