190666-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-M5-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-M5-6
Rubix:160000000589153
Produttore:190666
EAN:4052568042981
190666-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-M5-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190666-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-M5-6


Raccordo a innesto a L QSLV-M5-6 orientabile a 360 °, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=1,6 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x5x20 mm
Peso8,4 g
Materialepbt
Connessione 1m5
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,83 IVA esclusa
/ Unità
4,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione