153370-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-3

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMY-3
Rubix:160000000582755
Produttore:153370
EAN:4052568034283
153370-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-3

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1for tubing od 3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153370-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-3


Raccordo a innesto a Y QSMY-3 Taglia=Mini, Diametro nominale=1,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x50x20 mm
Peso3,7 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1for tubing od 3 mm
Connessione 2for tubing od 3 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
3,19 IVA esclusa
/ Unità
3,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione