00766650-RACCORDI ISTANTANEI KQB2T10-00

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQB2T10-00
Rubix:999180300036134
Produttore:KQB2T10-00
EAN:3618036033434
00766650-RACCORDI ISTANTANEI KQB2T10-00

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766650-RACCORDI ISTANTANEI KQB2T10-00


Compatto e leggero, il raccordo da un solo tocco KQB2 utilizza componenti in ottone nichelato come specifica standard. La sua temperatura massima di esercizio è 150° C.  I raccordi KQB2 possono essere utilizzati con il fluido e in ambienti con un grande cambiamento di temperatura.  Le variazioni di configurazione sono state migliorate a 17 modelli.  Le dimensioni del tubo applicabili sono da Ø 3,2 a Ø 16 e da 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 è disponibile con filettature di connessione M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2T-00, Raccordi istantanei metallici, Intermedio a T

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124 g
Materialeottone
Connessione 110 mm
Connessione 216,6 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale39174000
€ 16,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione