00983742-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VS06-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2VS06-02AS
Rubix:999180300036266
Produttore:00983742
EAN:3618036042979
00983742-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VS06-02AS
Riepilogo info tecniche
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983742-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VS06-02AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2VS, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito d'estremità con testa ad esagono incassato

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Connessione 26
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,04 IVA esclusa
/ Unità
6,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione