Riferimenti
Titan Engineering:RPX11618
Rubix:999190900055080
Produttore:11618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.M.M. 1/8 11618
T M.M.M. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | t m.m.m. |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a t m/m/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore