153211-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-1/8-4
Rubix:160000000582601
Produttore:153211
EAN:4052568032944
153211-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153211-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-4


Distributore multiplo QSLV2-1/8-4 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26,58 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
8,61 IVA esclusa
/ Unità
10,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione