153134-RACCORDO A INNESTO A T QST-6-4

Connettore a innesto a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-6-4
Rubix:160000000582524
Produttore:153134
EAN:4052568032265
153134-RACCORDO A INNESTO A T QST-6-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153134-RACCORDO A INNESTO A T QST-6-4


Connettore di riduzione a innesto a T QST-10-6. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilonorma
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
3,46 IVA esclusa
/ Unità
4,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione