153143-RACCODO A INNESTO A Y QSY-3/8-8

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-3/8-8
Rubix:160000000582533
Produttore:153143
EAN:4052568032357
153143-RACCODO A INNESTO A Y QSY-3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153143-RACCODO A INNESTO A Y QSY-3/8-8


Raccordo a innesto a Y QSY-3/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x100x40 mm
Peso42,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 8,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione