ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T15B0814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT15B0814
Rubix:999190900056904
Produttore:T15B0814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); parti metalliche in ottone; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T15B0814
ANELLO A DUE VIE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); parti metalliche in ottone; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | anello due vie girevole con asta (t15b) |
| Connessione 2 | attacco g1/4 (filettatura bsp) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello 2 vie girevole con asta (serie tecno-rap, t15b) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore