186214-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSYTF-G1/4-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSYTF-G1/4-8
Rubix:160000000587793
Produttore:186214
EAN:4052568040185
186214-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSYTF-G1/4-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186214-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSYTF-G1/4-8


Distributore multiplo QSYTF-G1/4-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna e interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49,98 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
8,74 IVA esclusa
/ Unità
10,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione