Riferimenti
Festo:QSM-3
Rubix:160000000582708
Produttore:153323
EAN:4052568033866

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153323-CONNETTORE QSM-3
Connettore QSM-3 Taglia=Mini, Diametro nominale=1,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,13 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 3 mm |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 3 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione