Riferimenti
Mecaline:860073
Rubix:170000000538224
EAN:3660338150234


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860073
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione