153345-RACCORDO A INNESTO A L QSML-6

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-6
Rubix:160000000582730
Produttore:153345
EAN:4052568034061
153345-RACCORDO A INNESTO A L QSML-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153345-RACCORDO A INNESTO A L QSML-6


Raccordo a innesto a L QSML-6 Taglia=Mini, Diametro nominale=3,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x50x20 mm
Peso3,75 g
Materialepbt
Connessione 16 mm
Profiloqsm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,69 IVA esclusa
/ Unità
3,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore