01162663-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H08-G03N
Connettore maschio KQ2H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2H08-G03N
Rubix:999180300036302
Produttore:KQ2H08-G03N
EAN:3618036063103

Riepilogo info tecniche
| Materiale | n (ottone + nichelatura elettrolitica) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01162663-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H08-G03N
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto
Punti di forza
- Accetta tubi in nylon e uretano
- Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
- Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Materiale | n (ottone + nichelatura elettrolitica) |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Connessione 2 | 3/8 in |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione