Y DOPPIO INNESTABILE 5 X 8 T240800
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT240800
Rubix:999190900057123
Produttore:T240800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y DOPPIO INNESTABILE 5 X 8 T240800
Y DOPPIO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | y doppio innestabile (art. t24) |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in in tecnopolimero (tecno-rap) – doppia y |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione