153374-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-6-4
Connettore a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMY-6-4
Rubix:160000000582759
Produttore:153374
EAN:4052568034320

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153374-RACCORDO A INNESTO A Y QSMY-6-4
Raccordo a innesto a Y QSMY-6-4 Di riduzione. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x60x20 mm |
|---|---|
| Peso | 5,4 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione