Riferimenti
Camozzi:6800 8-12
Rubix:170000000470530
Produttore:50-6800-0812


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; guarnizioni filettate ptfe/nbr/pa |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6800-0812 6800 8-12
The Sprint models are characterized by great adaptability of male threads with BSP parallel (ISO-228) female threads even in the presence of non-flat or irregular surfaces. This is possible thanks to a Teflon ring on the male thread, which guarantees a perfect seal between the two threads.
Riduttore raccordo rapido pneumatico Camozzi Mod. 6800 8-12 per tubi in plastica Ø8→Ø12. Installazione push-in e max 80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; guarnizioni filettate ptfe/nbr/pa |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
| Profilo | serie 6000 - raccordo super-rapido push-in (innesto rapido) |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | raccordo rapido pneumatico riduttore push-in per tubi in plastica |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione