153367-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMT-6
Rubix:160000000582752
Produttore:153367
EAN:4052568034252
153367-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153367-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6


Raccordo a innesto a T QSMT-6 Taglia=Mini, Diametro nominale=3,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x21x11 mm
Peso5,3 g
Materialepbt
Connessione 16 mm
Profiloqsm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
3,46 IVA esclusa
/ Unità
4,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore