3326-CONNETTORE MASCHIO KS3-CK-4

Giunto a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS3-CK-4
Rubix:160000000578074
Produttore:3326
EAN:4052568008321
3326-CONNETTORE MASCHIO KS3-CK-4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3326-CONNETTORE MASCHIO KS3-CK-4


Presa ad attacco rapido KS3-CK-4 Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=2,9 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=158 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x20 mm
Peso16,2 g
Materialeottone nichelato
Connessione 16 mm
Connessione 216 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione