186254-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV6-G1/8-6
Rubix:160000000587833
Produttore:186254
EAN:4052568040567
186254-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186254-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/8-6


Distributore multiplo QSLV6-G1/8-6 6-fold, orientabile a 360°. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=2,9 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45,43 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Connessione 1g 1/8
Profilonorma
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
15,32 IVA esclusa
/ Unità
18,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione