153119-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/4-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSTL-1/4-6
Rubix:160000000582509
Produttore:153119
EAN:4052568032128
153119-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153119-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/4-6


Raccordo a innesto a T QSTL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x70x20 mm
Peso26 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/4
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,64 IVA esclusa
/ Unità
5,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione