00983743-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VS08-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2VS08-01AS
Rubix:999180300036267
Produttore:00983743
EAN:3618036042887
00983743-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VS08-01AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983743-RACCORDO ISTANTANEO KQ2VS08-01AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2VS, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito d'estremità con testa ad esagono incassato

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/8
Connessione 28
5,04 IVA esclusa
/ Unità
6,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione