132914-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I-R-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M3-3-I-R-100
Rubix:160000000581686
Produttore:132914
EAN:4052568028503
132914-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I-R-100

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132914-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I-R-100


Raccordo a innesto QSM-M3-3-I-R-100 Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,97 g
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Profilomini
Connessione 2for tubing od 3 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione