Riferimenti
Festo:QSC-6
Rubix:160000000582653
Produttore:153263
EAN:4052568033392

Documenti
Dettagli del prodotto : 153263-CALOTTA A INNESTO QSC-6
Tappo ad innesto QSC-6 Dimensioni=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 6 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x40x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3,3 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | qsc |
| Connessione 2 | 13 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione