6468-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-9-KU

Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CK-3/8-PK-9-KU
Rubix:160000000578516
Produttore:6468
EAN:4052568019853
6468-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-9-KU

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6468-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-9-KU


Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,95 g
Materialealluminio
Connessione 1g 3/8 in
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
3,68 IVA esclusa
/ Unità
4,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione