558786-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q4-E-P10

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-T-Q4-E-P10
Rubix:160000000603364
Produttore:558786
EAN:4052568055233
558786-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q4-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1for 4 mm o.d. hose
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558786-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q4-E-P10


Raccordo a innesto a T NPQM-T-Q4-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,84 g
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1for 4 mm o.d. hose
Profilostandard
Connessione 2for 4 mm o.d. hose
Temperatura massima70 °C
3,50 IVA esclusa
/ Unità
4,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione