ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 10 - G1/4 T151014
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T151014
Rubix:999190900056898


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero tecno-rap (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 10 - G1/4 T151014
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero tecno-rap (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø10 mm |
| Profilo | anello semplice girevole con asta |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice girevole con asta |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione