Riferimenti
Festo:QSF-1/4-10-B-50
Rubix:160000000581257
Produttore:130714
EAN:4052568024352

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130714-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-10-B-50
Raccordo a innesto QSF-1/4-10-B-50 filettatura femmina con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 7,4 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = rivestimento, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 50
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso | 31,3 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione