RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860026
RACCORDO A GOMITO 45° MASCHIO PARALLELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:860026
Rubix:170000000538182
EAN:3660338149818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860026
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
| Profilo | maschio |
| Connessione 2 | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione