DIRITTO INTERMEDIO 15-12 3031500
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3031500
Rubix:999190900055838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 15 mm (1° diametro) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO INTERMEDIO 15-12 3031500
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:15.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 15 mm (1° diametro) |
| Profilo | diritto intermedio (serie 300) |
| Connessione 2 | tubo 12,5 mm (2° diametro) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (serie 300) - diritto intermedio |
| Diametro tubo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore