153059-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H
QS Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-10H
Rubix:160000000582449
Produttore:153059
EAN:4052568031541

Riepilogo info tecniche
| Materiale | polibutilene tereftalato |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153059-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H
Raccordo a innesto a L QSL-10H Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,5 g |
|---|---|
| Materiale | polibutilene tereftalato |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | qsl |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione