00766786-ARTICOLO KQG2L08-03S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQG2L08-03S
Rubix:999221025046278
Produttore:00766786
EAN:3618036030068
00766786-ARTICOLO KQG2L08-03S

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 13/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766786-ARTICOLO KQG2L08-03S


La serie KQG2 è un raccordo da un solo tocco realizzato in acciaio inossidabile SUS316, eccetto le parti di tenuta. La serie è adatta all'uso con il vapore ed è priva di grasso. I tubi applicabili includono FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina. La serie KQG2 è disponibile in misure metriche e in pollici. KQG2 è più compatto e leggero e offre più varianti di configurazione e dimensioni dei tubi rispetto alla serie KQG.
KQG2L, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, D'estremità a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Materialervs
Connessione 13/8
Connessione 28
31,13 IVA esclusa
/ Unità
37,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione