Riferimenti
Camozzi:6432 10-1/4
Rubix:170000000470188
Produttore:50-6432-1057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (ot nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6432-1057 6432 10-1/4
Raccordo rapido pneumatico Camozzi Serie 6000 per tubo in plastica da 10 mm. Connessione maschio G1/4, corpo e pinza in ottone nichelato, progettato per molte inserzioni e disconnessioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (ot nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | raccordo rapido pneumatico |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione