153407-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-3/8-10

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSR-3/8-10
Rubix:160000000582777
Produttore:153407
EAN:4052568070588
153407-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153407-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-3/8-10


Raccordo a innesto, ruotabile QSR-3/8-10 Ruotabile a 360° con cuscinetto a sfere, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62,75 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
31,40 IVA esclusa
/ Unità
38,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione