153168-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-10-B
Raccordo a pressione per paratie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSSF-1/4-10-B
Rubix:160000000582558
Produttore:153168
EAN:4052568032531

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153168-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-10-B
Raccordo a innesto passa-parete QSSF-1/4-10-B Con filetto femmina. Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x90x40 mm |
|---|---|
| Peso | 77,5 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione