153351-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M3-3
Raccordo a T push-in QS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMT-M3-3
Rubix:160000000582736
Produttore:153351
EAN:4052568011338

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt, acciaio |
|---|---|
| Connessione 1 | m3 male thread |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153351-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M3-3
Raccordo a innesto a T QSMT-M3-3 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=0,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Materiale | pbt, acciaio |
| Connessione 1 | m3 male thread |
| Connessione 2 | for 3 mm o.d. pipe |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione