Riferimenti
SMC:KQG2L06-M5
Rubix:999221025045787
Produttore:00759842
EAN:3618036030211

Documenti
Dettagli del prodotto : 00759842-ARTICOLO KQG2L06-M5
La serie KQG2 è un raccordo da un solo tocco realizzato in acciaio inossidabile SUS316, eccetto le parti di tenuta. La serie è adatta all'uso con il vapore ed è priva di grasso. I tubi applicabili includono FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina. La serie KQG2 è disponibile in misure metriche e in pollici. KQG2 è più compatto e leggero e offre più varianti di configurazione e dimensioni dei tubi rispetto alla serie KQG.
KQG2L, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, D'estremità a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m5x0,8 |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione