153307-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-1/8-6
Rubix:160000000582692
Produttore:153307
EAN:4052568011291
153307-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153307-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-6


Raccordo a innesto QSM-1/8-6 con filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=4,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,95 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilomini
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
1,63 IVA esclusa
/ Unità
1,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione