2154-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/4-A

Giunto a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS4-1/4-A
Rubix:160000000578007
Produttore:2154
EAN:4052568018047
2154-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/4-A

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); polimero (manichetta)
Connessione 1g 1/4 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2154-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/4-A


Presa ad attacco rapido KS4-1/4-A Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=7,85 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1260 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x80x30 mm
Peso21,55 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); polimero (manichetta)
Connessione 1g 1/4 in
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore