Riferimenti
Festo:QSW-3/8-10
Rubix:160000000581152
Produttore:130602
EAN:4052568023607

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130602-RACCORDO A INNESTO QSW-3/8-10
Raccordo a innesto QSW-3/8-10 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41,8 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo) |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione