GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.8-1/8 T22F0818
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T22F0818
Rubix:999190900057050


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.8-1/8 T22F0818
GOMITO GIREVOLE FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8' |
| Profilo | serie tecno-rap / t22f - gomito girevole femmina |
| Connessione 2 | ød 8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole femmina (female swivel l adaptor) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione