133008-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-4-I-100

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/8-4-I-100
Rubix:160000000581735
Produttore:133008
EAN:4052568028992
133008-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-4-I-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133008-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-4-I-100


Inserto ad innesto QS-G1/8-4-I-100 filettatura maschio con presa per esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,11 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
1,27 IVA esclusa
/ Unità
1,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore